カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • イチグチ(11)
  • ダイヤトレンド(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • 日研工作所(7)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • スイデン(6)
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • イスカル(4)
  • オーエッチ工業(4)
  • 東海キャスター(4)
  • ハリケーン(4)
  • エスコ(3)
  • ELPA(3)
  • KITZ(キッツ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf50」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保冷剤 TRUSCO

    保冷剤

    TRUSCO(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
    用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。
  • スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式) TRUSCO

    スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
    用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
  • 扉用戸当り アオリ止め付 TRUSCO

    扉用戸当り アオリ止め付

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本幅(mm)16材質/仕上真鍮、軟質樹脂ホワイトブロンズ
  • ディスポタイプピンセット TRUSCO

    ディスポタイプピンセット

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1パック(50本)
    当日出荷
    検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。1本1本γ線滅菌しているので清潔に使用できます。耐油性、耐薬品性、耐熱性(110°まで)にすぐれたジュラコン®;を使用したピンセットのため、あらゆるシーンで使えます。
    用途検体の採取に。全長(mm)120
  • ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO

    ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
    用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ