カテゴリ
- 保管用品(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 三木プーリ(1,376)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- トップ工業(3)
- ナカバヤシ(2)
- パイロット(2)
- RICHCO(2)
- 重松製作所(1)
- シヤチハタ(1)
- ドウシシャ(1)
- 富士電機(1)
- Power sonic(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- SPG(サヌキ)(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
「sfc-b」の検索結果

ファスナー付クリアケース
TRUSCO¥419税込¥4611枚当日出荷底マチ付なので厚みのあるものも収容できます。再生オレフィンを使用した環境にやさしい商品です。材質再生オレフィン2018年トラスコ掲載ページ10 0429
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25