カテゴリ

  • 安全保護具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
  • ユーエイキャスター(29)
  • CKD(25)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • パオック(9)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • アカギ(8)
  • AWJ(8)
  • 協育歯車(7)
  • GENTOS(7)
  • ハイロジック(7)
  • 大塚刷毛製造(6)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • MOXA(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-50」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガン 500mL自在タイプ TRUSCO

    スプレーガン 500mL自在タイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
    用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
  • セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    左右が見えやすいワイドタイプです。
    トラスコ品番488-9771形状ゴーグル型質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
  • スプレーガンヘッド TRUSCO

    スプレーガンヘッド

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    主要材質ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    顔全体を保護できるバイザー付です。
    仕様バイザー付トラスコ品番488-9789形状ゴーグル型幅(mm)185.25型密閉型高さ(mm)185質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
  • スプレーガン(泡噴射) TRUSCO

    スプレーガン(泡噴射)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
    色レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
  • スプレーガン TRUSCO

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
    材質主要部:ポリプロピレン(PP)危険物の類別非危険物
  • オイルサクションガンホース付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース付ガン

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
    付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
  • 万能刷毛(プラスチック柄) TRUSCO

    万能刷毛(プラスチック柄)

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
    用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
  • セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
  • イヤーマフ(ネックバンドタイプ) TRUSCO

    イヤーマフ(ネックバンドタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。
    色オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
  • 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ) TRUSCO

    一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
    トラスコ品番396-4008材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCO

    セーフティゴーグル用スペアレンズ

    TRUSCO
    ¥629税込¥692
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番488-9797適合機種TSG-501M、TSG-501MV材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)30レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • 圧送式スプレーガン TRUSCO

    圧送式スプレーガン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様圧送式質量(g)415空気使用量(L/min)200パターン開き(mm)300所要圧縮機(kw)1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(塗料ホース)エア取入口G1/4
  • スプレーガンヘッド 泡噴射 TRUSCO

    スプレーガンヘッド 泡噴射

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。
    トラスコ品番754-2607適合機種TSG-500F-R材質主要部:ポリプロピレン(PP)色レッド質量(g)40吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
  • B型シリカゲル TRUSCO

    B型シリカゲル

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
    用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト質量(g)723空気使用量(L/min)220所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
  • 重力式スプレーガン TRUSCO

    重力式スプレーガン

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。仕様重力式質量(g)415空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • 吸上げ式スプレーガン TRUSCO

    吸上げ式スプレーガン

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。質量(g)415供給方式吸上式空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(重力式)

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
  • まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)10個 TRUSCO

    まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)10個

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
    トラスコ品番433-6777材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
  • オイルサクションガンホース TRUSCO

    オイルサクションガンホース

    TRUSCO
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    材質PVC危険物の類別非危険物
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。