カテゴリ
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(72)
- スペーシア(8)
- NICHIRYO(ニチリョー)(6)
- エスコ(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- ESTERA(4)
- トーシンコーポレーション(4)
- ムラテックKDS(3)
- ナンシン(3)
- ユーエイキャスター(3)
- 矢崎化工(3)
- RS PRO(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- サンコー[日用品](2)
- 千吉(2)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
「sgr 100」の検索結果

輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781缶(100個)8日以内出荷コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル付、高さ2100mm)
TRUSCO¥299,800~税込¥329,780~1台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2145タイプ単体奥行(mm)645棚段数(段)中棚3段均等積載量(kg/段)300棚板調整ピッチ(mm)25
M3型ユニット保管庫(パンチングパネル・引出スライド棚付、高さ2100mm)
TRUSCO¥489,800~税込¥538,780~1台6日以内出荷ユニット保管庫にパンチングパネルを取り付けました。工具などの保管に便利です。ロック機構付で別売の小引出しが搭載可能なスライド棚付の保管庫です。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2145タイプ単体奥行(mm)645棚段数(段)中棚:2段、スライド棚5段均等積載量(kg/段)中棚:300Kg、スライド棚:40Kg
中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)
TRUSCO¥259,800~税込¥285,780~1セット46日以内出荷用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として色グレー材質(本体)スチール