カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • タンガロイ(2)
  • アズワン(1)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • 信越化学工業(1)
  • BOLL(1)
  • SK11(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shm44」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストルタイプレバーガンセット TRUSCO

    ピストルタイプレバーガンセット

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
    仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8トラスコ品番112-5184セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル材質スチール全長(mm)254質量(g)720ノズル長(mm)114容量(cm3)120最大圧力(MPa)19.6危険物の類別非危険物
  • 耐熱マルチグリス TRUSCO

    耐熱マルチグリス

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400ちょう度No.2主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
  • グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) TRUSCO

    グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    片手・両手兼用手詰めタイプです。
    付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500