カテゴリ
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- オークラ輸送機(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- スワロー電機(1)
- ゼブラ(1)
- マサダ製作所(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 日野自動車(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
「sj1000」の検索結果

パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。付属品スチールケーストラスコ品番207-2301セット内容スチールケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)645揚力(kN[tf])10(1)アズワン品番64-8745-88