カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- KTC(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- SK11(2)
- エレコム(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- カクセー(1)
「sk11 seb3-250w」の検索結果

トーション6角棒レンチセット
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(9本組)当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
トーション多機能ショートレンチ9本組
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(9本組)当日出荷両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。トラスコ品番301-9004セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼形状L型質量(g)265タイプ首下ショート先端形状六角サイズ規格ミリ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
首振エクステンションバー
TRUSCO(22件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
首振エクステンションバー
TRUSCO(9件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)