カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • NAKATAKI(9)
  • ParkerTAIYO(6)
  • RECOM(13)
  • SK11(8)
  • SMC(72)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
  • SUGICO(スギコ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • オリバー(7)
  • クボタ計装(10)
  • サンキン(9)
  • サンポール(33)
  • サンワサプライ(6)
  • ノーブランド(11)
  • バクマ工業(12)
  • ヤマニパッケージ(10)
  • 川西水道機器(6)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk15」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • 完全スコヤ TRUSCO

    完全スコヤ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
    用途直角の検査、直角にけがく等仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品幅(mm)18厚さ(mm)1.5寸法(mm)180×101質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178台厚(mm)6.5台の幅(mm)18
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ステンレス洗浄カゴ TRUSCO

    ステンレス洗浄カゴ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    さびにくく、耐久性もあります。
    用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • ステンレス柄付杓 TRUSCO

    ステンレス柄付杓

    TRUSCO
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    ハンドルもオールステンレスで衛生的です。
    材質ステンレス(SUS304)柄長(m)1
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • アルミ製軽量専用脚立 TSK型 TRUSCO

    アルミ製軽量専用脚立 TSK型

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
  • 油焼仕上鏝 TRUSCO

    油焼仕上鏝

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
    用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。材質コテ部:特殊鋼
  • バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) TRUSCO

    バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)

    TRUSCO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。 CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
  • バンラックケースCF型 TRUSCO

    バンラックケースCF型

    TRUSCO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900色(本体)グレー均等積載量(kg/段)70
  • M3型・M5型用 パーテーション TRUSCO

    M3型・M5型用 パーテーション

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。
    材質スチール色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0111