カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(148)
  • イトーキ(33)
  • NB(日本ベアリング)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ノーブランド(17)
  • 佐藤計量器製作所(16)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(14)
  • ナンシン(12)
  • 日研工作所(12)
  • NAKATAKI(9)
  • ホンダ(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • KTC(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • 三菱電機(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • Panaracer(パナレーサー)(5)
  • EFFEX(エフェックス)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk30」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
石筆 (箱入) TRUSCO石筆 (箱入)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)
当日出荷
1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
消防標識 TRUSCO消防標識TRUSCO
179税込197
1枚
当日出荷
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ材質塩化ビニール質量(g)42取付け方法裏面両面テープ付縦(mm)300横(mm)100
ステンレス洗浄カゴ TRUSCOステンレス洗浄カゴTRUSCO(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
石筆 パック入り細丸 TRUSCO石筆 パック入り細丸TRUSCO(5件のレビュー)
369税込406
1パック(10本)
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状細丸仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。トラスコ品番273-1011材質滑石(かっせき)寸法(mm)Φ5.0×80質量(g)60
アルミ製軽量専用脚立 TSK型 TRUSCOアルミ製軽量専用脚立 TSK型TRUSCO
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) TRUSCOマグネットシート黒板(無地・チョーク書き)TRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。(板面)緑表示内容無地材質(表面)ポリエチレンテレフタレート
マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) 板面色:黒 TRUSCOマグネットシート黒板(無地・チョーク書き) 板面色:黒TRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。厚さ(mm)0.7材質/仕上表面:PET、裏面:マグネットシートブラック表示内容無地
ペーパーミニフラップホイール TRUSCOペーパーミニフラップホイールTRUSCO
3,298税込3,628
1セット(5本)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30材質(軸)スチール
薄型ミニフラップホイール TRUSCO薄型ミニフラップホイールTRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5