カテゴリ
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SMC(148)
- イトーキ(33)
- NB(日本ベアリング)(29)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 佐藤計量器製作所(16)
- ノーブランド(16)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(14)
- ナンシン(12)
- 日研工作所(12)
- NAKATAKI(9)
- ホンダ(8)
- KTC(6)
- ParkerTAIYO(6)
- 三菱電機(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- EFFEX(エフェックス)(5)
- SK11(5)
- ブランドをもっと見る
「sk30」の検索結果

数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
消防標識
TRUSCO¥179税込¥1971枚当日出荷責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。材質塩化ビニール質量(g)42取付方式テープ縦(mm)300横(mm)100取付け方法裏面両面テープ付
石筆 パック入り細丸
TRUSCO(5件のレビュー)¥369税込¥4061パック(10本)当日出荷1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。トラスコ品番273-1011材質滑石(かっせき)形状細丸寸法(mm)Φ5.0×80質量(g)60
アルミ製軽量専用脚立 TSK型
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から翌日出荷最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
マグネットシート黒板(無地・チョーク書き)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。用途建築現場や工場内での即席黒板として。色(板面)緑表示内容無地材質(表面)ポリエチレンテレフタレート
マグネットシート黒板(無地・チョーク書き) 板面色:黒
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。用途建築現場や工場内での即席黒板として。厚さ(mm)0.7材質/仕上表面:PET、裏面:マグネットシート色ブラック表示内容無地
ペーパーミニフラップホイール
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281セット(5本)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30材質(軸)スチール適合材一般金属
薄型ミニフラップホイール
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381セット(5本)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5適合材一般金属