カテゴリ
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CoolHeat(2)
- KSフィルター(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- ParkerTAIYO(6)
- SK11(14)
- SMC(95)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスケー化研(2)
- エスコ(5)
- カネソウ(2)
- サンハヤト(3)
- ホンダ(5)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 日研工作所(6)
- 清水[建築金物](2)
- 熱研(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9)
- ブランドをもっと見る
「sk300」の検索結果
特価

消防標識
TRUSCO¥179税込¥1971枚当日出荷責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。材質塩化ビニール質量(g)42取付方式テープ縦(mm)300横(mm)100取付け方法裏面両面テープ付
アルミ製軽量専用脚立 TSK型
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から翌日出荷最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
薄型ミニフラップホイール
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381セット(5本)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5適合材一般金属