カテゴリ
- テープ(5)
- 農具(3)
- 梱包用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- 与板利器工業(56)
- 石鋸工業(49)
- シム&ゲージ(20)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(14)
- 坂源(14)
- 本喜秀(13)
- 豊稔企販(12)
- 永井ゲージ製作所(11)
- 角利(角利産業)(11)
- エスコ(10)
- まるいち(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 菊堂(6)
- 鋼典(6)
- SK11(6)
- ニッカリ(5)
- カネ三(4)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
「sk5鋼」の検索結果

ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部はJIS SK-5工具鋼を使用。ワイヤーロープが美しく楽に切断出来ます。ハンドル部は、軽量で強度のあるアルミ合金を使用。用途軟線(4.0mm)・硬線(1.8mm)の切断。トラスコ品番256-0372全長(mm)197質量(g)140切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
ストレッチフィルム・ダンボール用カッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スライド式により開梱作業がはかどります。携帯に便利なひもの取付穴つきです。(約7mm)ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。用途ストレッチフィルム・PPバンド・ひものカットなどにダンボールの開封などに仕様ミニカッター内蔵トラスコ品番389-4614幅(mm)51厚さ(mm)18全長(mm)166材質(本体)ABS樹脂質量(g)67材質(刃)焼入鋼(SK-5)
チューブカッター替刃
TRUSCO(2件のレビュー)¥439税込¥4831枚当日出荷用途ポリウレタンチューブの切断に。適合チューブカッター(TTC-416)トラスコ品番416-2595材質炭素工具鋼(SK-5)質量(g)1硬度HRC60~63
皮スキ Y型
TRUSCO¥399~税込¥439~1個当日出荷鋼の総焼入れのため、丈夫です。先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。柄は、手になじみやすい木を使用しています。用途汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。材質刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木全長(mm)178刃厚(mm)1.8
ダイヤモンドカッター
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から翌々日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)105付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)7
皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。用途汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。材質鋼(SK-5相当)総焼入れ刃厚(mm)1.8
片刃薄鎌 鋼付
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。用途やわらかい草の刈り取りに。材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ刃幅(mm)34
縄切鎌
TRUSCO¥459税込¥5051丁当日出荷刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。用途ロープや縄切りに。梱包開封作業に。トラスコ品番818-4362材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)、柄/ポプラ全長(mm)350質量(g)60刃長(mm)120刃幅(mm)27刃渡り(mm)110
小鎌 鋼付
TRUSCO¥759税込¥8351丁当日出荷刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。用途草削り作業に。トラスコ品番818-4359材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ全長(mm)305質量(g)100刃長(mm)120刃幅(mm)35刃渡り(mm)100