カテゴリ
- 研磨材(4)
- 物流用品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- IKA(4)
- KSフィルター(5)
- KTC(6)
- MSTコーポレーション(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- エスコ(3)
- サンコー(三甲)(4)
- サンワサプライ(6)
- ホンダ(18)
- メディアカバーマーケット(16)
- ワルター(4)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 富士電機(9)
- 新和精工(6)
- 日研工作所(10)
- 東京オートマック(4)
- 東日興産(TN)(10)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(5個)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381箱(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
ペーパーミニフラップホイール
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281セット(5個)ほか当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30材質(軸)スチール適合材一般金属
箱台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281台当日出荷から翌々日出荷溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481台当日出荷溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)キャスター金具:スチール、車輪:ゴム均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
薄型ミニフラップホイール
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381セット(5本)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5適合材一般金属
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら