カテゴリ
- 研磨材(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- SWAGE-LINE(17)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16)
- アルゴファイルジャパン(15)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- マリンテック(11)
- NACHI(不二越)(10)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- サンワサプライ(9)
- KVK(9)
- サンドビック(8)
- ミトロイ(水戸工機)(8)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ブランドをもっと見る
「sl-15」の検索結果

スケールルーペ 15X
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スケール付なので、細かい検品作業などに最適。トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33倍率15倍レンズ径(Φmm)21最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
ストリートエルボ(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤