カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • CKD(5)
  • SMC(3)
  • 重松製作所(1)
  • 日本精器(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 東浜商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slw-10a-f3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアージェット用サイレンサー TRUSCOエアージェット用サイレンサーTRUSCO(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
エアージェット(冷却装置本体) TRUSCOエアージェット(冷却装置本体)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
使用流体空気使用圧力(MPa)0.2~0.5接続口径R1/4(PT1/4)仕様ニップル付トラスコ品番220-4029質量(g)78空気消費量(L/min)260~530
エアージェット(1本ノズルセット) TRUSCOエアージェット(1本ノズルセット)TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に付属品ホースニップルトラスコ品番220-3669質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)190~440使用流体空気エアー接続口R1/4(PT1/4)吐出口1/8
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60全長(mm)66.5トラスコ品番258-8315材質(本体)樹脂質量(g)20使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8