カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • SMC(264)
  • ホンダ(185)
  • BIGM(丸山製作所)(176)
  • MAZDA(マツダ)(123)
  • YAMAHA(ヤマハ)(84)
  • SAMTEC(82)
  • オジデン(大阪自動電機)(58)
  • ワルター(55)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • SHIMANO(シマノ)(41)
  • JST(日本圧着端子製造)(39)
  • サンワサプライ(31)
  • エスコ(30)
  • 大阪魂(28)
  • 廣杉計器(25)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(22)
  • NB(日本ベアリング)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-2」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCOSM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 単体型TRUSCO
139,800税込153,780
1セット
22日以内出荷
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ単体型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCOSM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型TRUSCO
119,800税込131,780
1セット
22日以内出荷
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ連結型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOSM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
99,980税込109,978
1セット
22日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOSM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
129,800税込142,780
1セット
22日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
ステンレス洗浄カゴ TRUSCOステンレス洗浄カゴTRUSCO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌日出荷
棚段数(段)3高さ(mm)745組立時間1人30分
マグネットキャッチ ナイロン製・横型 TRUSCOマグネットキャッチ ナイロン製・横型TRUSCO(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。
全長(mm)37吸着力(N)30質量(g)14材質(本体)樹脂(PA)材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
マンテルチェーン ステンレス TRUSCOマンテルチェーン ステンレスTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用かぶり面(液晶式) TRUSCO溶接用かぶり面(液晶式)TRUSCO(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。種類自動溶接遮光面付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード1/25000!遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO超ロングめがねレンチ(ストレート)TRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
双眼メガネルーペ2倍 TRUSCO双眼メガネルーペ2倍TRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など倍率(倍)2.0レンズサイズ(mm)45×110付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)35タイプフレームタイプ種類メガネルーペ
溶接用かぶり面用内側プレート TRUSCO溶接用かぶり面用内側プレートTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(5枚)
当日出荷
溶接用かぶり面用の内側プレートです。
種類溶接用かぶり面タイプ内側用
溶接用かぶり面用外側プレート TRUSCO溶接用かぶり面用外側プレートTRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5枚)
当日出荷
溶接用かぶり面用の外側プレートです。
タイプ外側用種類溶接用かぶり面
ワイヤグリッパーカラビナ付フックタイプ TRUSCOワイヤグリッパーカラビナ付フックタイプTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番115-8189材質(本体)ステンレス質量(g)28.5種類ワイヤーキャッチロープ径(Φmm)3
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)720棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-6933種別組立式質量(kg)22.2ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×609×745
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1200奥行(mm)300高さ(mm)720棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-6941種別組立式質量(kg)20.4ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×745
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)720棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-7026種別組立式材質スリーブ:ABS樹脂質量(kg)21.9ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×745有効間口(mm)1129
電着ダイヤモンドディスク マジック式 TRUSCO電着ダイヤモンドディスク マジック式TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1800奥行(mm)450高さ(mm)720棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-7018種別組立式質量(kg)31.8ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1824×457×745
マグネットキャッチナイロン製 TRUSCOマグネットキャッチナイロン製TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2材質(本体)樹脂(PA)材質(受金具)スチール幅(mm)18.5(27.5)厚さ(mm)18全長(mm)62質量(g)28取付ピッチ(mm)51推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
ステンレス軽中量棚基本W1760×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1760×D605×H1805TRUSCO
319,800税込351,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1439種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)75.8タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1805×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W1160×D305×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1160×D305×H1805TRUSCO
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1160奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1111種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)37.3タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×310×1805
ステンレス軽中量棚基本W860×D455×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W860×D455×H1805 5段TRUSCO
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1030種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)36.5タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×460×1805
ステンレス軽中量棚基本W860×D305×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W860×D305×H1805 5段TRUSCO
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-0998種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)31.6タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×310×1805
ステンレス軽中量棚基本W1460×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1460×D605×H1805TRUSCO
269,800税込296,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1315種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)61.5タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W1460×D305×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1460×D305×H1805TRUSCO
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1234種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)43.1タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×310×1805
ステンレス軽中量棚基本W860×D605×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W860×D605×H1805 5段TRUSCO
189,800税込208,780
1セット
欠品中
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1072種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)41.3タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W1760×D305×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1760×D305×H1805TRUSCO
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1358種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)59.1タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1805×310×1805
ステンレス軽中量棚基本W1460×D455×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1460×D455×H1805TRUSCO
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1277種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)50タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×460×1805
導電性編組チューブ TRUSCO導電性編組チューブTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
後入れ可能な導電性編組チューブです耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
用途工作機械等のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1
ステンレス軽中量棚基本W1760×D455×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1760×D455×H1805TRUSCO
269,800税込296,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1391種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)66.7タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1805×460×1805
ステンレス軽中量棚基本W1160×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1160×D605×H1805TRUSCO
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1160奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1196種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)49.1タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W860×D455×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W860×D455×H1805 5段TRUSCO
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1048種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)30.9タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×460×1805
中量棚M2用背板 TRUSCO中量棚M2用背板TRUSCO
28,980税込31,878
1セット
6日以内出荷
背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
ネオグレー
ステンレス軽中量棚増結W860×D605×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W860×D605×H1805 5段TRUSCO
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1081種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)35.8タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W1760×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1760×D605×H1805TRUSCO
289,800税込318,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1447種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)70.2タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805TRUSCO
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1323種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)56タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W1460×D455×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1460×D455×H1805TRUSCO
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1285種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)44.4タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×460×1805
ステンレス軽中量棚増結W1160×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1160×D605×H1805TRUSCO
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1160奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1200種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)43.6タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W1160×D455×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1160×D455×H1805TRUSCO
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1160奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1161種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)37.7タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×460×1805