カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • CKD(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc af2000」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ TRUSCOエアフィルタTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。最高使用圧力(MPa)1最大流量(L/min)400トラスコ品番254-9581全長(mm)102質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
smc as4000特集