カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- SMC(209)
- CKD(5)
- アックスブレーン(1)
- 日本精器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
「smc an30」の検索結果

サイレンサー
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。有効断面積(mm2)60全長(mm)66.5トラスコ品番258-8315材質(本体)樹脂質量(g)20使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8