カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(7)
  • CKD(4)
  • 日本精器(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc an303」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    トラスコ品番258-8315全長(mm)66.5材質(本体)樹脂質量(g)20有効断面積(mm2)60使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
  • エアージェット用サイレンサー TRUSCO

    エアージェット用サイレンサー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
    トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
  • エアージェット(冷却装置本体) TRUSCO

    エアージェット(冷却装置本体)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様ニップル付トラスコ品番220-4029接続口径R1/4(PT1/4)質量(g)78使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)260~530使用流体空気
  • エアージェット(1本ノズルセット) TRUSCO

    エアージェット(1本ノズルセット)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
    用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に付属品ホースニップルトラスコ品番220-3669質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)190~440使用流体空気エアー接続口R1/4(PT1/4)吐出口1/8