カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(7)
  • 日東工器(5)
  • CKD(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc an500-06」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    トラスコ品番258-8315全長(mm)66.5材質(本体)樹脂質量(g)20有効断面積(mm2)60使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
  • コンビ書庫4段片開型ホワイト TRUSCO

    コンビ書庫4段片開型ホワイト

    TRUSCO
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    8日以内出荷
    外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880段数4均等積載量(kg/段)引出し1個あたり50、棚板1段あたり40仕様完成品トラスコ品番462-7661材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)41.1色ホワイト高さ(mm)880タイプ4段片開き種類片開き奥行(mm)400間口(mm)880規格RoHS2最大積載量(kg)180棚段数4有効高さ(mm)(引出)178生産国日本引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×198(178)設置形態下置き鍵シリンダ錠グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)50
  • クリアライトボックス TRUSCO

    クリアライトボックス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
    用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可