カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- カクダイ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 明治機械製作所(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- AirTAC(1)
「smc model vm2」の検索結果
特価

フットバルブ(エアースイッチ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。トラスコ品番227-4540幅(mm)80高さ(mm)58質量(g)625奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ
足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気