カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- 日東工器(9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- 重松製作所(4)
- 積水樹脂(4)
- エルティーアイ(4)
- uni(三菱鉛筆)(4)
- イメージニクス(4)
- 大阪魂(4)
- Petronas(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 日本緑十字社(3)
- 日本レヂボン(3)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- 日本研紙(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- audio-technica(2)
- ブランドをもっと見る
「sn-80」の検索結果

遮光ネット
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本翌日出荷窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。用途育苗、茶園、農作物の遮光に最適です。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.8色黒遮光率(%)65幅(m)2
直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(5枚)当日出荷ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式材質ナイロン繊維厚さ(mm)25ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
スウィングカプラ(オートロック付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から翌々日出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質鉄、真鍮、樹脂使用温度範囲(℃)-10~60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。トラスコ品番836-6929材質本体:アルミニウム質量(g)226使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa使用流体圧縮空気エアー取付口1/4プラグ2018年トラスコ掲載ページ5 0588ノズル取付口G1/8