カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 作業工具(5)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- 日東工器(12)
- ハンマーキャスター(6)
- コクヨ(4)
- 積水樹脂(4)
- NB(日本ベアリング)(2)
- 栃木屋(2)
- 西邦工業(2)
- SK11(2)
- StarTech.com(2)
- ショウエイ(2)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
- オイレス工業(1)
- 岡崎精工(1)
- 近畿製作所(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 日動工業(1)
- ブランドをもっと見る
「sn65」の検索結果

樹脂ソケット(ホース取付用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付ピッチY(mm)63材質(金具)スチール取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
スウィングカプラ(オートロック付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
ポイントビス用サインナット平丸
TRUSCO¥749税込¥8241個当日出荷ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。取付穴径6mm2018年トラスコ掲載ページ2 0423
専用ロックナットカプラ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用温度範囲(℃)-20~60バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気
エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から翌々日出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質鉄、真鍮、樹脂使用温度範囲(℃)-10~60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5