カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- エイト(8)
- KTC(3)
- スーパーツール(2)
- H&H(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- SK11(1)
「sncmv」の検索結果

六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
カラーボールポイント六角棒レンチセット
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781セット(9本)当日出荷カラー1色のレンチセットです。機械専用、個人専用の工具管理に便利です。付属品ホルダトラスコ品番217-9004セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコートタイプロング対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10入数9本