カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 工進(31)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- SKC(環境測定)(8)
- 三商(7)
- LIQUI MOLY(6)
- AbuGarcia(アブガルシア)(6)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- マルエム[理化学・容器](4)
- K&N(4)
- ELPA(3)
- omron(オムロン)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- DURAN(3)
- モリドライブ(3)
- テクノ・ソテック(3)
- 新富士バーナー(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ブランドをもっと見る
「sp 20 ml」の検索結果
特価

モリタッピングスプレー
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8625形状スプレー色黒灰色タイプ塩素系使用温度範囲100℃以下キャップガス抜き穴あり適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)267
モリコーティングスプレー
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(420mL)当日出荷高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分二硫化モリブデン、樹脂トラスコ品番121-0327色灰黒色使用温度範囲-50~450℃容器420mlスプレー缶キャップガス抜き穴あり危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)99
ダイヤモンドスプレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(40mL)当日出荷ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。色緑白色~白色容器40mlスプレー缶適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など容量(cc)40原液量(mL)20
TFP防錆スプレー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。使用温度範囲(℃)-20~45主成分酸化ワックス防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ディスポスポイト
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(500本)当日出荷スポイトの先端はヒートシールができるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。材質(本体)ポリエチレン(LDPE)