カテゴリ
- 研磨材(12)
- 溶接用品(10)
- 安全保護具(10)
- 切削工具(10)
- 作業工具(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(350)
- WPH(103)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(100)
- omron(オムロン)(63)
- コクヨ(59)
- 応研(55)
- 渡辺電機工業(52)
- エスコ(46)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(42)
- エレコム(40)
- KITO(キトー)(39)
- ツツミ工業(36)
- brembo(35)
- メディアカバーマーケット(32)
- SWAGE-LINE(31)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
- ジーベック(29)
- サンクリエイト(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sp-1」の検索結果

PPバンド用ストッパー
TRUSCO(35件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100個)ほか当日出荷手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン色白
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
スパッタシート ベーシック両面
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
両面ハトメパンチ(セパレート型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
鍵穴用潤滑スプレー 12ml
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。用途扉・引出の鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番549-7157容量(mL)12主成分ステアリン酸RoHS指令(10物質対応)対応
セフティパワーロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から翌々日出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形
遮熱シート スーパープラチナ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
ミニマムローラー スポンジ
TRUSCO(1件のレビュー)¥279税込¥3071セット(3本)当日出荷キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ウレタン芯径(mm)3適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ7 0215
木製スプーン
TRUSCO¥649~税込¥714~1袋(100本)当日出荷木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。材質木(白樺)
スパッタシート プラチナ
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン厚さ(mm)1.3混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)ハトメ内径(mm)12
静電ブラシペンタイプ
TRUSCO¥749税込¥8241本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。トラスコ品番369-2015材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン全長(mm)139毛丈(mm)18ブラシ長(mm)7
スマートフォンスタンド
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番115-4587材質SUS304幅(mm)0色シルバー高さ(mm)14質量(g)53.5奥行(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×28×14
トリガー式スプレー
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。付属品ピストン交換用パーツ色ブラック吐出量1ccノズル長(mm)15吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
ナイロンハードスポンジ 10個入
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
抗菌ソフトスポンジ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷泡立ちの良いウレタンスポンジの両面にナイロン不織布を貼り合わせたスポンジです。 抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。材質ナイロン不織布(アクリル粒子付)、ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×65×35縦(mm)110横(mm)65使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
スパッタシートスーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷から9日以内出荷ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。厚さ(mm)0.38材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
ダイヤモンドスプレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(40mL)当日出荷ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。色緑白色~白色容器40mlスプレー缶適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など容量(cc)40原液量(mL)20
仕上げ用耐水サンドペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥499税込¥5491袋(5枚)当日出荷高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷から翌々日出荷操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)材質スチール
ワゴン用バスケット スプレー缶用
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷樹脂コーティング仕上げです。 ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。トラスコ品番764-6518材質スチール幅(mm)260高さ(mm)147質量(g)300品名スプレー缶用バスケット奥行(mm)80線径(Φmm)5(樹脂コーティング後)最大積載量(kg)2
小物入れ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途腰回り工具の収納に。トラスコ品番856-3568材質牛ヌメ革形状小物入れ幅(mm)110高さ(mm)120質量(g)100ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
スパッタシート プラチナデラックス
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から9日以内出荷従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ)厚さ(mm)1.3材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色グリーンタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号ハトメ内径(mm)12
防草シート用高密度テープ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷様々な用途に使用できる、防草シート用のテープです。手でカットが可能です。用途ピンの打ち込み後の補強に。防草シートをつなぎ合わせる際に。防草シートの破損補修に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)100色黒引張強度(N/mm)250/50粘着力(N/mm)15/25
スパッタシート ベーシック片面
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷から翌日出荷耐炎繊維の片面シリコンコーティング品。B種合格の廉価品。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防火カバー、養生シート、ダクトカバー仕様加工タイプ:片面シリコン厚さ(mm)1.2材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティングタイプB種合格品JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号目付(g/m2)600ハトメ内径(mm)12
絶縁ニッパ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。規格IEC60900規格
スパッタシートベーシック両面 1号
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281枚当日出荷コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。種別1号質量(kg)0.7152018年トラスコ掲載ページ7 0370
スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から翌日出荷ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。厚さ(mm)約1.6色シリコン:白規格A種
吸着シートポケット
TRUSCO¥929税込¥1,0221枚当日出荷ガラスやアルミなど、平滑な場所であればどこにでも貼り付け可能なため、スペースの有効活用になります。 繰り返し何度でも貼ってはがせます。 粘着性がないため、被着材を汚しません。用途文具や伝票、カード類の整理や保管に便利です。トラスコ品番819-1743色白質量(g)30寸法(縦×横)(mm)200×160、(ポケット)120×150外形寸法(縦×横)(mm)200×160マチ(mm)35
スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。用途溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。厚さ(mm)約1防炎性能試験番号CO050010
空研ぎペーパー 5枚入り
TRUSCO(4件のレビュー)¥86税込¥951袋(5枚)当日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。 基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。 シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。 塗装面の仕上げ研磨。 木工・ガラスなどの工作。 自動車の補修。 金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。砥材シリコンカーバイト(C)基材紙(Awt)適合材金属、木工、ガラス等幅×長さ(mm)228×280
白防炎シート
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか当日出荷から翌日出荷防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28色白引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
マルチシャープブラシ用替ペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥759税込¥8351箱(40枚)当日出荷から翌日出荷持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。質量(g)13幅×長さ(mm)16×51
のりベラ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。用途フロアクロスの接着作業に。材質ポリエステル色ブラック