カテゴリ
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KTC(18)
- NACHI(不二越)(4)
- NB(日本ベアリング)(15)
- PISCO(ピスコ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(43)
- エレコム(12)
- シグマ光機(4)
- タカチ電機工業(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- 不二空機(4)
- 八興(6)
- 十川産業(5)
- 岩田製作所(4)
- 川西水道機器(14)
- 日本スプリュー(8)
- 東日製作所(8)
- ブランドをもっと見る
「sp-2.5」の検索結果

ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
軽量作業テーブル用側面パネル 490X250
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット8日以内出荷パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチ適合作業台/TFKSS-0960・TFKSS-0960C75、取付金具/TFKS-K(2個)トラスコ品番456-1406質量(kg)1.85高さ(mm)250奥行(mm)25間口(mm)490
フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース
TRUSCO¥169,800~税込¥186,780~1本11日以内出荷内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級