カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 溶接用品(9)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(102)
  • メディアカバーマーケット(86)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • 応研(55)
  • カーシーカシマ(54)
  • 大阪魂(48)
  • エレコム(47)
  • サンワサプライ(44)
  • RS PRO(43)
  • WPH(38)
  • brembo(37)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(37)
  • ツツミ工業(36)
  • スピリット・メディカル社(35)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(32)
  • SWAGE-LINE(31)
  • SMC(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp2」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパープラグSP2 TRUSCO

    テーパープラグSP2

    TRUSCO
    769税込846
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 レベルタイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。
    材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
  • ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセットAAタイプ

    TRUSCO(43件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状先曲/ギザ付材質SUS430
  • スパッタシート ベーシック両面 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック両面

    TRUSCO(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    (財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
    用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
  • スパイラルチューブ TRUSCO

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • ミニマムローラー スポンジ TRUSCO

    ミニマムローラー スポンジ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット(3本)
    当日出荷
    キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
    用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。2018年トラスコ掲載ページ7 0215毛丈(mm)13適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)35芯径(mm)3材質(ローラー部)ウレタン種類ローラー
  • 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO

    遮熱シート スーパープラチナ

    TRUSCO
    24,980税込27,478特価
    1枚
    当日出荷
    熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
    用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
  • スパッタシート プラチナ TRUSCO

    スパッタシート プラチナ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
    用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン厚さ(mm)1.3混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)ハトメ内径(mm)12
  • スポンジモップ TRUSCO

    スポンジモップ

    TRUSCO
    3,103税込3,413
    1個
    当日出荷
    吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます。スポンジの取り外しが簡単です。軽量設計で扱いやすいです。スポンジ交換式で繰り返し使うことができ、経済的です。長さ調節ができます。
    用途清掃時における結露、水気取りに。フロア、廊下などの広い場所の床掃除に。トラスコ品番699-6859材質【柄】ステンレス【スポンジ】PVA長さ(mm)960(MAX1350)幅(mm)280繰り返し・詰め替え対応
  • 大型ピンセット TRUSCO

    大型ピンセット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
    用途異物除去に。全長(mm)500材質ステンレス(SUS430)幅(mm)16質量(g)126
  • 安全パラソル(土台無し) TRUSCO

    安全パラソル(土台無し)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
    トラスコ品番836-6954材質本体生地:20tポリオックスフォード寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150質量(kg)3.5黄/黒高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
  • ラバーグリップ付ステンレスピンセット TRUSCO

    ラバーグリップ付ステンレスピンセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
    用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
  • スポンジモップ スペア TRUSCO

    スポンジモップ スペア

    TRUSCO
    797税込877
    1個
    当日出荷
    吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます。スポンジの取り外しが簡単です。軽量設計で扱いやすいです。スポンジ交換式で経済的です。
    用途清掃時における結露、水気取りに。フロア、廊下などの広い場所の床掃除に。トラスコ品番699-6860材質【スポンジ】PVA幅(mm)280互換性繰り返し・詰め替え対応
  • スパッタシートスーパー TRUSCO

    スパッタシートスーパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
    用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。厚さ(mm)0.38材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
  • デッキスノコ用パイプパイプ TRUSCO

    デッキスノコ用パイプパイプ

    TRUSCO
    69税込76
    1個
    当日出荷
    デッキスノコ専用のパイプです。
    トラスコ品番416-3796ブルー質量(g)17
  • レースセンター(超硬付) TRUSCO

    レースセンター(超硬付)

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
  • 仕上げ用耐水サンドペーパー TRUSCO

    仕上げ用耐水サンドペーパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(5枚)
    当日出荷
    高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
    用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
  • ”スパイラルチューブ” TRUSCO

    ”スパイラルチューブ”

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ) TRUSCO

    ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    先端先丸型全長(mm)120トラスコ品番115-8439材質ステンレス(SUS410)(熱処理品)幅(mm)10質量(g)20
  • ワゴン用バスケット 細目 TRUSCO

    ワゴン用バスケット 細目

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    樹脂コーティング仕上げです。 ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。
    トラスコ品番764-6526材質スチール幅(mm)270高さ(mm)147質量(g)350品名細目バスケット奥行(mm)80線径(Φmm)5(樹脂コーティング後)最大積載量(kg)2
  • スパッタシート プラチナデラックス TRUSCO

    スパッタシート プラチナデラックス

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ)厚さ(mm)1.3材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工グリーンタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号ハトメ内径(mm)12
  • ラバーグリップ付ピンセット(フッ素コートタイプ) TRUSCO

    ラバーグリップ付ピンセット(フッ素コートタイプ)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先のすべりも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 のりがつかないフッ素加工処理です。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
    用途細いパーツの組立てや精密作業。全長(mm)115材質ステンレス(SUS410)(熱処理品)幅(mm)10
  • ヨセポンチ TRUSCO

    ヨセポンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    穴合わせに使用します。
    用途鉄板の穴の仮止めに。寸法L3(mm)30材質炭素鋼焼入硬度HRC40
  • スパッタシート ベーシック片面 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック片面

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    耐炎繊維の片面シリコンコーティング品。B種合格の廉価品。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
    用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防火カバー、養生シート、ダクトカバー厚さ(mm)1.2JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号仕様加工タイプ:片面シリコン材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティングタイプB種合格品目付(g/m2)600ハトメ内径(mm)12
  • 鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット TRUSCO

    鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
    材質スチール
  • レースセンター超硬付 TRUSCO

    レースセンター超硬付

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップ付です。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング) TRUSCO

    スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
    用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。厚さ(mm)約1.6シリコン:白規格A種
  • 白防炎シート TRUSCO

    白防炎シート

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
    材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
  • スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。厚さ(mm)約1防炎性能試験番号CO050010
  • SPソケット TRUSCO

    SPソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
    材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • 超硬付ハーフセンター TRUSCO

    超硬付ハーフセンター

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
    用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
  • スパッタシートベーシック両面 2号 TRUSCO

    スパッタシートベーシック両面 2号

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
    用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。種別2号質量(kg)1.432018年トラスコ掲載ページ7 0370
  • マルチシャープブラシ用替ペーパー TRUSCO

    マルチシャープブラシ用替ペーパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    759税込835
    1箱(40枚)
    当日出荷から翌日出荷
    持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
    用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。質量(g)13幅×長さ(mm)16×51
  • のりベラ TRUSCO

    のりベラ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。
    用途フロアクロスの接着作業に。材質ポリエステルブラック
  • スクラップ台車 TRUSCO

    スクラップ台車

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴムタイプ手動式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個差込口フォーク差し込み口:196×76mm
  • 専用ホイールストッパー TRUSCO

    専用ホイールストッパー

    TRUSCO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。
    用途搬送物のストッパーとして。トラスコ品番511-5892適合機種V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G材質スチール高さ(mm)40質量(g)157
  • スパイラルタップ・ドリルセット TRUSCO

    スパイラルタップ・ドリルセット

    TRUSCO
    30,000税込33,000
    1セット(21本)
    当日出荷
    一般鋼向けのステンレスタップとコバルト下穴ドリルのセットです。
    トラスコ品番689-6745セット内容スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各2本 、下穴ドリル:2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm 各1本、タップレンチ(品番:TH-10)1丁入数(本)21
  • 全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ TRUSCO

    全閉式工場扇 ジェネラルファン用交換パーツ

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ジェネラルファン用の交換パーツです。
    適合機種TFBAシリーズハネ径(cm)45