カテゴリ
- 研磨材(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(72)
- 工進(26)
- エバオン(17)
- CKD(11)
- サンワサプライ(6)
- イワタツール(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 北陽電機(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- コクヨ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- ParkTool(パークツール)(2)
- トーグ安全工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 相原電機(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「spa-1」の検索結果
特価

空研ぎペーパー228X280 5枚入
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(5枚)当日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
空研ぎペーパー228X280 100枚入り
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1箱(500枚)当日出荷から翌々日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
ソフトパワーディスクα (金属用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(5枚)当日出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
ソフトパワーディスクα(非金属用)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481箱(5個)当日出荷から9日以内出荷弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ピンク穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100砥粒PVA+GC適合材チタン、石材、ガラス、樹脂