カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- PISCO(ピスコ)(3)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- KSフィルター(1)
- 三興マテリアルサプライ(1)
「spc10-02」の検索結果
特価

スパイラルホース 6.5×10
TRUSCO(1件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52