カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- KTC(8)
- フジ矢(2)
- ニチフ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ACE(エース)(1)
- トヨタ(1)
- JACKALL(ジャッカル)(1)
「spc5 ktc」の検索結果
特価

ハンドソー替刃(ハイス)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷低価格のバイメタルハイスハンドソーです。用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65全長(mm)263材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
スパイラルホース 5×8
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)42使用圧力(MPa)1.0材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑使用温度範囲-20~60℃使用流体空気芯数1