カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エス・ピー・エアー(1)
- MIKI(1)
- NTB(1)
- ハヤシ(1)
- タカノ(1)
- 大同DMソリューション(1)
- KSフィルター(1)
- マリンテック(1)
「sph40」の検索結果

貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13