カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
- 溶接用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- JAPANNEXT(165)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- RG(レーシングギア)(247)
- RS PRO(512)
- WAKI(和気産業)(148)
- アキツ(133)
- アクリサンデー(55)
- アルインコ(108)
- エスコ(1,221)
- コクゴ(107)
- タキロンシーアイ(54)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(66)
- ノーブランド(1,705)
- 三木プーリ(115)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- 光(301)
- 光モール(59)
- 泰豊トレーディング(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

スパッタシートゴールドα ロール
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781本当日出荷ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)トラスコ品番121-0211種別ロール幅(mm)900厚さ(mm)0.81材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用質量(kg)14.0色ゴールド長さ(m)25JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号
ラバーグリス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン色黄色使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100ちょう度No.2危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326
スパッタシートゴールド ロール
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801本5日以内出荷最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)トラスコ品番121-0297種別ロール幅(mm)900厚さ(mm)1.32材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用。質量(kg)25.0色ゴールド長さ(m)25JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号
ステンレス フラットバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応





発泡ポリエチレンシート ハード
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から8日以内出荷発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。


ポリカーボネート中空ボード
TRUSCO(9件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から翌日出荷ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)910
波状加工スポンジシート (ハードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
オールステンレスパイプ
TRUSCO¥769~税込¥846~1本当日出荷から翌日出荷美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
EPDM スポンジ角紐
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
ステンレス巻きパイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板
TRUSCO¥839~税込¥923~1枚当日出荷耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。均一な板厚で様々な加工に使用できます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。材質アクリル色透明
ステンレス丸棒
TRUSCO¥489~税込¥538~1本当日出荷から4日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンスポンジ 角紐
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質シリコーンゴムスポンジ色赤(ベンガラ)長さ(m)5硬度20±5°
ウレタンゴム(円柱)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス色黄硬度SHORE A 90
ステンレスパンチングメタル
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌々日出荷パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
ステンレスアングル
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応





発泡ポリエチレンシート ソフト
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
アクリル板
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から翌々日出荷透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1色透明
ステンレス平板
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から翌日出荷強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)910形状板幅(mm)455RoHS指令(10物質対応)対応


ポリカーボネート平板
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から5日以内出荷国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途建築・産業・農業等の資材として。
ポリカーボネート平板 クリア
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から翌日出荷国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。 衝撃強度に優れています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途建築・産業・農業等の資材として。色クリア
ウレタンゴム(パイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途治具部品として材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
ウレタンゴム(板)
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1枚当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン色黄使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
EPDM ゴム丸紐
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
EPDM スポンジ丸紐
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80
ステンレス平織金網
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1パック(3枚)当日出荷縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。材質ステンレス(SUS304)
EPDM スポンジ角紐平型
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
オール樹脂ワンタッチガスケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質エラストマー、ポリプロピレン(PP)色黒長さ(m)2使用温度範囲(℃)‐40~80
業務用機械保護カバー
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1袋(5枚)当日出荷厚み0.05mmタイプです。中身がよく見える透明タイプです。投入口が広いため、サイズが大きいものの梱包も簡単にできます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途大型機械、金型などの簡易的なほこりよけとして材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.05色透明縦(mm)1500
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら