カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 3M(スリーエム)(1)
- CKD(1)
- Festo(6)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- NAKATAKI(5)
- Pro-Auto(5)
- SONY(ソニー)(1)
- イマオコーポレーション(2)
- キタムラ産業(1)
- サンドビック(1)
- ネグロス電工(5)
- ノーブランド(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 住まいスタイル(2)
- 岩田製作所(2)
- 日本エレパーツ(4)
- 油研工業(1)
- ブランドをもっと見る
「srg1」の検索結果
特価
関連キーワード

ラバーグリス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン色黄色使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100ちょう度No.2危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら