カテゴリ
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- KHK(小原歯車工業)(9)
- NSK(日本精工)(12)
- OSG(オーエスジー)(6)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- SAMTEC(14)
- SMC(6)
- TOTIME(6)
- アルインコ(4)
- ケナメタル(4)
- コノエ(6)
- コンサス(8)
- タンガロイ(7)
- ホームテイスト(10)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 京セラ(5)
- 富士電機(7)
- 岩田製作所(4)
- 日研工作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss-120」の検索結果
特価

ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入
TRUSCO¥139税込¥1531袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ 遮熱エアーキャップシート
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷アルミ箔を使用した高遮熱材です。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。薄型・軽量なので、施工しやすいサイズです。ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。国土交通省の不燃認定試験に合格しています。用途炉の熱や機械の熱などの遮断・遮熱に。トラスコ品番723-8745材質表面:アルミ箔、内部:ポリエチレン厚さ(mm)4色シルバー長さ(m)2幅(m)1.2
1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115
TRUSCO¥129税込¥1421袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
ロケートリング ショルダータイプ用 浅型
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥249税込¥2741袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)