カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 藤井高圧(7)
- 椿本チエイン(6)
- 南国フレキ工業(6)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- TOTO(3)
- 岩田製作所(2)
- サンドビック(2)
- 東洋技研(2)
- ダイコー(2)
- 光(1)
- 富士電機(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 内外ゴム(1)
- 中部コーポレーション(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニチアス(1)
- MICROCHIP(1)
- SAMTEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ss-32a」の検索結果

ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(65本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。トラスコ品番549-7150材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレスリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)5.5引張荷重(N)1370RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)1230かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2フランジ径(Φmm)4.8