カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全保護具(4)
- 研磨材(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- アイトス(104)
- SUS(エスユーエス)(88)
- アルベ(チトセ)(47)
- イハラサイエンス(46)
- コガネイ(43)
- UNITE(43)
- SanDisk(サンディスク)(33)
- 岩田製作所(31)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
- 椿本チエイン(22)
- エレコム(21)
- オーム電機(21)
- 東洋技研(17)
- 大阪魂(17)
- OSG(オーエスジー)(16)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- 澤村電気工業(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ss10」の検索結果

注射器洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色青材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具注射器
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO¥469税込¥5161本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色白材質(柄部)ステンレス材質(毛)ナイロン適合器具注射器
注射器洗浄ブラシ(山羊毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色白材質(柄部)スチール材質(毛)山羊毛適合器具注射器
高電圧危険ステッカー標識
TRUSCO¥949税込¥1,0441組(10枚)当日出荷設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1取付け方法粘着シール表示内容高電圧危険
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(10本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
絶縁片口スパナ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。規格IEC60900規格
ミニペーパー(布やすり)70X115 5枚入
TRUSCO¥139税込¥1531袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。金属研磨作業の定番品、布ベースのためラフな研磨でも破れにくく耐久性を発揮します。用途サビ取り、バリ取り、素地調整。長さ(mm)115幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入
TRUSCO¥129税込¥1421袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
吊りバンドレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷全長140mmのショートタイプ吊バンドレンチです。 せまい場所でも使用することができます。トラスコ品番207-6476厚さ(mm)15.5全長(mm)140材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)180対辺寸法(mm)10×13アズワン品番64-8531-67開口部(mm)12
GPサンダーサイザル( ねじ込み式)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷トラスコ品番328-7416厚さ(mm)25質量(g)130ねじ径(mm)M10最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)質量(g/個)26外径(mm)100
まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(10本)当日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0307材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172色透明適合種別40形外径(mm)31内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ロケートリング ショルダータイプ用 浅型
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
クリンプナット(平頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
クリンプナット(薄頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(3個)当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上ステンレス寸法E(mm)0.5
クリンプナット (ステンレス薄頭)
TRUSCO(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(100個)当日出荷手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)フランジ厚(mm)0.5
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。トラスコ品番433-6734材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。トラスコ品番433-6772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)フレーム色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)10個
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。トラスコ品番433-6728材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)機能防曇、防傷角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)10個
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。トラスコ品番433-6586材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア角度調整範囲○材質(フレーム)ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○