カテゴリ
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(7)
- BIGM(丸山製作所)(118)
- IKO(日本トムソン)(7)
- KITO(キトー)(247)
- NB(日本ベアリング)(10)
- ParkerTAIYO(6)
- SUS(エスユーエス)(13)
- THK(6)
- アズワン(6)
- ウェッジ(12)
- ケナメタル(5)
- ダイヤトレンド(19)
- フェデポリマーブル(20)
- 三木精機(7)
- 京セラ(9)
- 住友電工ハードメタル(41)
- 北陽電機(10)
- 曙産業(9)
- ブランドをもっと見る
「st30」の検索結果

ステンレス用チップソー
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
パイプ用支持金具プレスT字脚
TRUSCO(4件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。用途組合わせに色々な用途に使用できます。仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5材質/仕上鉄種類T字脚
テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ HLST-1000用
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781枚当日出荷テーブルリフトに後付けできます。用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。HLST-1000のサイズ変更用として。トラスコ品番395-4921材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ長さ(mm)300適合本体型式テーブルリフト
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
薄口ワイドモンキーショートタイプ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。用途薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼