カテゴリ

  • 安全用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • メディアカバーマーケット(1,602)
  • カネミツ(64)
  • BUFFALO(バッファロー)(58)
  • MIWA(32)
  • C’ultiva(カルティバ)(29)
  • ホンダ(26)
  • エレコム(20)
  • SK11(17)
  • 日酸TANAKA(14)
  • TORRAS(14)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(12)
  • ヤマモトレーシング(12)
  • 美和ロック(11)
  • 信和自動車工業(11)
  • CKD(9)
  • スケーター(9)
  • iStorage(9)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stb」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスたわし(10個入) TRUSCO

    ステンレスたわし(10個入)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
    用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスバンド専用リリースキー TRUSCO

    ステンレスバンド専用リリースキー

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    シルバー材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番116-4819質量(g)1.3使用温度範囲-80~538℃
  • ステンレスバンド専用切断工具 TRUSCO

    ステンレスバンド専用切断工具

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    シルバー材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニールトラスコ品番116-4818質量(g)68.5使用温度範囲-80~538℃適合結束タイ(mm)5.1
  • バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO

    バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
    用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りにグレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)270寸法(幅W×高さH)(mm)98×255シート厚さ(mm)0.1
  • 2:1収縮キャップ TRUSCO

    2:1収縮キャップ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
  • チェーンスタンド用バリアライン コーンジョイント TRUSCO

    チェーンスタンド用バリアライン コーンジョイント

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    チェーンスタンド用バリアラインの受け側ジョイントパーツです。 テープクリップを取り付けるフックが2ヵ所ついています。
    ブラック適合バリアラインTST-BRシリーズトラスコ品番759-6511材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)96高さ(mm)235質量(g)53寸法(幅W×高さH)(mm)96×235
  • ハーベストバッグ TRUSCO

    ハーベストバッグ

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    口が大きく開くので作業効率がアップします。肩にかけられるため両手が使え、楽に作業ができます。
    用途倉庫や店舗でのピッキングや格納作業に。草木の手入れや、農作物の収穫作業に。仕様内ポケット:0、外ポケット:5トラスコ品番160-5499形状ショルダーバッグ幅(mm)300材質/仕上本体生地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、テープ:ポリプロピレンブラック/内側オレンジ高さ(mm)200質量(g)330奥行(mm)100容量(L)5ポケット数内0/外5
  • バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO

    バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
    グレー付属品テープクリップ付(1個)トラスコ品番759-6502材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)幅(mm)98高さ(mm)255質量(g)236タイプ本体のみ寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
  • 牛床革手袋 TRUSCO

    牛床革手袋

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    牛床革製の手によく馴染む柔軟タイプです。切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。親指付根に床革当て付きで強度がアップします。
    用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。トラスコ品番125-8416厚さ(mm)1.4ホワイト質量(g)180
  • 樹脂製ストラップバックル TRUSCO

    樹脂製ストラップバックル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
    用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。
  • バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCO

    バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。 (手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
    用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。グレーテープ長さ(m)3テープ幅(mm)60幅(mm)98トラスコ品番819-5367高さ(mm)255材質(本体)ABS樹脂質量(g)299タイプ表示テープ付材質(テープ)ポリエステル表示内容トラ(反射)材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)シート厚さ(mm)0.1
  • ステンレスバンド TRUSCO

    ステンレスバンド

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    シルバー材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
  • 自由蝶番 TRUSCO

    自由蝶番

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1箱(2個)
    当日出荷
    常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
    用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
  • ”バリアライン”(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付 TRUSCO

    ”バリアライン”(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)。7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス3本付です。
    用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番691-7417材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)寸法(mm)98×255グレーテープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ストローク(m)5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
  • ホルダー式クリップミニタイプ TRUSCO

    ホルダー式クリップミニタイプ

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。トラスコ品番769-0908全長(mm)84タイプベース種類【クリップ+ジョイント+クリップ】WB型+STB型RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリカテープ(焼成加工) TRUSCO

    シリカテープ(焼成加工)

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
    用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)使用温度範囲(℃)1000まで