カテゴリ
- 物流用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
材質
- ステンレス(4)
- 樹脂(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ACE(エース)(16)
- 児玉(5)
- NASTA(ナスタ)(50)
- ユニックス[建築金物](5)
- オカムラ(岡村製作所)(842)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(59)
- ONK(オーエヌ工業)(37)
- 日栄インテック(36)
- ナンシン(32)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- ツツミ工業(24)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- SIEMENS(21)
- T.SIN(テイシン電機)(19)
- ハーティング(14)
- ハーフェレ(14)
- AWJ(13)
- アズワン(12)
- ブランドをもっと見る
「su100」の検索結果

TYSシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番393-3750質量(kg)1.6材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
マルチキャリー「連結くん」(ウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷耐水・耐油性に優れ摩耗しにくいステンレス金具ウレタンキャスター仕様です。仕様ステンレス金具ウレタン車自在Φ100mm4個トラスコ品番510-0950材質ポリプロピレン(PP)色グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンブレーキ有無なしキャスターTYSUSSG-100NU均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390車輪弾性:○/硬度:85/圧縮永久歪み:○/耐摩耗性:◎/耐候性:○/耐油性(機械油、ガソリン):◎/耐薬品性(弱酸、アルカリ):△/耐熱性:80℃/耐寒性:-30℃特性取っ手付き、耐水、耐油性、耐摩耗性、耐候性荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付
TRUSCO¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から8日以内出荷仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
溶接用素ガラス100枚入
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)当日出荷コスト重視の低価格タイプ。用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2798適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス質量(kg)3摘要箱入寸法(縦×横)(mm)50×105寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2質量(g/パック)2820
スパッタ防止ウレタン三重管ホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。用途空圧・計装用制御機器等。材質ポリウレタン樹脂色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
ステンレスバイス 100mm
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台当日出荷オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。トラスコ品番389-5611幅(mm)135全長(mm)368質量(kg)6高さ(mm)113材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)69寸法F(mm)105最大口開き(mm)150寸法J(mm)11寸法G(mm)138口幅(mm)100口深(mm)66締付力(kN)7.8
フッ素グリス 100g
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。 薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部にトラスコ品番488-6429色白質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度300主成分フッ素樹脂、フッ素オイル危険物の類別非危険物