カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 十川産業(4)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- 三洋化成(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 弘進ゴム(1)
- ニッタ(1)
- プラス・テク(1)
- アラム(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- リガルジョイント(1)
「sun braid hose」の検索結果
特価

ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性