絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- SUNOCO(2)
- CONDOR(山崎産業)(60)
- ホームテイスト(65)
- Dri-Dek(59)
- 萩原(47)
- エスコ(46)
- テラモト(27)
- 池川木材工業(16)
- アイリスオーヤマ(13)
- ミヅシマ工業(13)
- オーエ(13)
- EBM(江部松商事)(12)
- 八ツ矢工業(10)
- よし与工房(9)
- エム・あい(8)
- パール金属(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- アズワン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sunoco」の検索結果

カラースノコ
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781枚翌日出荷水はけが良く、安定性に優れしかも衛生的です。 汚れは水洗いで簡単に落ち、清潔で安全な製品です。 組立式です。 耐久性に優れ、腐食の心配がありません。用途工場、倉庫などのロッカールームや、シャワールームなど、倉庫、学校や公共施設の渡り廊下など付属品ジョイントスペーサー種別本駒材質硬質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1800幅(mm)600厚さ(mm)48質量(kg)9.4色ブルー構造組立式寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1800×48幅×長さ(mm)600×1800
樹脂ステップ高さ調節式
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781組翌日出荷スノコとして、また専用の脚を使用すれば作業用踏み台としても使用が可能です。 ジョイント式ですので、場所に応じてサイズの変更が可能です。色ブルー奥行(mm)600最大使用質量(kg)100
抗菌・防炎ジョイントスノコ
TRUSCO¥849税込¥9341枚当日出荷材質ポリエチレン長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)13質量(g)270適合規格防炎適合品機能抗菌、防炎防炎性能試験番号E2180163
抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用
TRUSCO¥179~税込¥197~1枚当日出荷水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。 靴の裏の泥落としに最適です。 防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。 抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0007I)用途玄関、ベランダなど。長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)12材質/仕上ポリエチレン質量(g)46.5タイプ土足用機能抗菌、防炎
抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用
TRUSCO¥179~税込¥197~1枚当日出荷水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。 素足での使用に適しています。 防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。 抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0006H)。用途シャワー室、ロッカールームなど。性能防炎:あり長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)13材質/仕上ポリエチレン質量(g)58タイプ素足用性質抗菌:あり
巻取り式スノコ (防災・ソフトタイプ)
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781巻当日出荷表裏両方向からコンパクトに巻き取り可能です。接続部分は樹脂部の厚みが薄いため簡単にカットでき、長さの調節が可能です。再生樹脂にエラストマー樹脂を配合する事により軟質なスノコに仕上り、取り扱いしやすくなりました。裏面にはノンスリップ効果に優れた樹脂を使用しています。防炎適合品です。防炎認可番号(E.N.060007)用途工場・倉庫の事務所、ロッカールーム、洗面所などに最適。幅(mm)600厚さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(再生)材質(裏)(滑り止め部)エラストマー樹脂