カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(77)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 保管用品(8)
- 日用品(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 塗料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 防犯用品(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(56)
- 扶桑精機(1,061)
- アネスト岩田(194)
- BIGM(丸山製作所)(140)
- 精和産業(120)
- エスコ(114)
- TAMIYA(タミヤ)(104)
- 横浜ディスプレイミュージアム(96)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(89)
- エアテックス(88)
- MAGIQ(東京堂)(82)
- アサヒペン(81)
- 明治機械製作所(77)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(75)
- デビルビス(65)
- AZ(エーゼット)(61)
- エムオースプレーイング(61)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(60)
- アース製薬(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「supure-」の検索結果
特価

ハンド式自在スプレー
TRUSCO(12件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
スプレーガン 500mL自在タイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
エコノミースプレーガン
TRUSCO(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)色ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
スプレー用ロングノズル(ステンレス製)
TRUSCO(22件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷30cmのステンレス製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
スプレー用ロングノズル PP製
TRUSCO(91件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷30cmのPP製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
ハンド式スプレー
TRUSCO¥589税込¥6481個当日出荷ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。トラスコ品番819-5236適合機種GS55材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
スプレーガン(防錆剤対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。トラスコ品番754-2534材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170色ブラック容量(mL)500高さ(mm)200質量(g)89奥行(mm)95寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200目盛(mL)50ノズル径Φ0.6mmノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物直径(mm)95
静電防止スプレー
TRUSCO(36件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本(200mL)ほか当日出荷ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
スプレーガン(泡噴射)
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。色レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
ガス漏れ検知剤”リークチェック”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スプレーするだけでガス漏れを発見することができます。従来品(品番:LC)よりも原液量を10%増量しており、1本あたり390g充填しています。不燃性となり、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。発泡漏れ試験法JIS Z 2329合格品です。用途各種ガス機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。トラスコ品番699-3652材質主成分:界面活性剤、水色透明容量(mL)640容量(g)390、原液:382危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)384.5
シリコーンスプレー 滑走・離型
TRUSCO¥899税込¥9891本当日出荷シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、はっ水性に優れています。用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。トラスコ品番683-6976材質主成分:合成油(シリコーンオイル)色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量344mL原液量(mL)26
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ
TRUSCO¥799~税込¥879~1本(500mL)当日出荷吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。色ピンク主成分せっけん危険物の類別非危険物原液量(mL)500
ロングノズルスプレー
TRUSCO(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。 ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。色ブルー吐出量1cc材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
ハンド式スプレー
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。トラスコ品番819-5238適合機種TGS-105材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
スプレーガンヘッド 泡噴射
TRUSCO(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。トラスコ品番754-2607適合機種TSG-500F-R材質主要部:ポリプロピレン(PP)色レッド質量(g)40吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
トリガー式スプレー
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。付属品ピストン交換用パーツ色ブラック吐出量1ccノズル長(mm)15吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
まとめ買い エコノミースプレーガン 1000ml
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)当日出荷5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。トラスコ品番450-6747材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)115色ブラック容量(mL)1000高さ(mm)250奥行(mm)110吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
まとめ買い エコノミースプレーガン 500ml
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット(5本)当日出荷5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。トラスコ品番450-6753材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)105色ブラック容量(mL)500高さ(mm)205奥行(mm)105吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
すべり止めスプレー
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。用途台車等のすべり止めにトラスコ品番363-0868色透明容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mL危険物の性状水溶性
ハンド式スプレー
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用の容器部のみとなります。トラスコ品番819-5235適合機種GS55材質透明PET、G樹脂容量(mL)500質量(g)54寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×144危険物の類別非危険物
ディスペンサー ドロップ
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)寸法(mm)ねじ谷:24.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
モリコーティングスプレー
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(420mL)当日出荷高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分二硫化モリブデン、樹脂トラスコ品番121-0327色灰黒色使用温度範囲-50~450℃容器420mlスプレー缶キャップガス抜き穴あり危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)99
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷有機溶剤を含有しておらず、シリコーンオイルを主成分としているため、優れた離型性・撥水性を発揮します。用途射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番664-7080材質合成油(シリコーンオイル)色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50~200キャップガス抜き穴あり危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量362mL原液量(mL)24.6
スポットエアコンクリーナー 420ml
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。 アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。 アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。 工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。 弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。 逆さ噴射が可能です。用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄トラスコ品番244-0503容量(mL)420質量(g)420主成分アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤アズワン品番65-1969-45
αエアコンクリーナー480mL
TRUSCO(15件のレビュー)¥989税込¥1,0881本(480mL)当日出荷室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)トラスコ品番157-9444色半濁色透明容量(mL)480使用温度範囲0~35℃pH値9(弱アルカリ性)主成分界面活性剤原液量(mL)340
ラッカースプレー 容量0.3L
TRUSCO¥669税込¥7361本当日出荷垂れにくいため作業性が良いです。また美しいツヤに仕上がります。 楕円吹きなので、面積広く塗ることができます。用途機器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)320容量(L)0.3塗布面積(m2)0.6~1.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スプレーガンカップ付セット(吸上式)
TRUSCO(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷5個セットのお買い得品です。防錆剤を噴霧することができます。振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。トラスコ品番450-6755材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170色ブラック容量(mL)500直径(Φmm)95高さ(mm)200奥行(mm)95ノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
スプレー コンパクトトリガー
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。霧が細かく様々な用途に使えます。用途ボトル用ディスペンサーとして。トラスコ品番263-9122適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)幅(mm)28.8寸法(mm)ねじ谷:24.4色透明直径(Φmm)28.8高さ(mm)226、ポンプ:43.5名称コンパクトトリガー吐出量(mL)0.5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
スプレーガン用トリガーノズル
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)サイズ(mm)230×140×40危険物の類別非危険物
ハンド式スプレーTGSー105用容器
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。トラスコ品番819-5237適合機種TGS105材質透明PET、G樹脂容量(mL)1000質量(g)96寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200危険物の類別非危険物
まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650ml
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。トラスコ品番450-6750材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)95容量(mL)650高さ(mm)245奥行(mm)88吐出量1.7ccノズル長(mm)37吐出量(mL)1.7危険物の類別非危険物
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。仕様ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8994色透明容量(mL)350質量(g)340タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~45容器350mlノンガススプレーボトル主成分酸化ワックス防錆剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
TRUSCO¥829~税込¥912~1本当日出荷鉱物油に有機モリブデン、滑走効果のあるナノカーボン粒子を配合しているため、優れた耐摩擦摩耗性、持続効果があります。水置換性があるため、水の下まで入り込み潤滑性能を発揮します。用途ネジ緩め、潤滑ときしみ止め、防錆・サビ落としに。材質鉱物油、有機モリブデン化合物色褐色透明使用温度範囲(℃)-10~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αボウセイノンガススプレー ノズル付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番819-8993色淡褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~100容器ノンガスタイプ主成分鉱物油・防錆添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性