カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 科学研究・開発用品(6)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(49)
- TKG(45)
- アズワン(41)
- エム・あい(31)
- ケミカル山本(21)
- エスコ(18)
- オオモリ(16)
- オオイ金属(16)
- ケニス(15)
- ミヤサカ工業(12)
- 三商(12)
- ナビス(アズワン)(9)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
- 名東化工機(8)
- クボタ計装(8)
- タクミナ(7)
- 共立機巧(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「sus 缶」の検索結果

一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番855-7795質量(kg)4.5適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ8 1138
一斗缶用ロート
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷一斗缶用のロートです。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。トラスコ品番161-0658材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)176口径(Φmm)155足長(mm)28足径(Φmm)×足長(mm)27×28
トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1缶(100本)ほか3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじA型(SUS410相当) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1缶(270本)ほか3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーへら(直刃)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。仕様貫通型形状直刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
丸ワッシャー(特寸) ステンレス ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1缶(130個)ほか当日出荷から3日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1缶(210本)ほか当日出荷から3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
座金・バネ座金組込六角ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1缶(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
メタルカットフォレスト ソリュブル型
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。トラスコ品番215-6041質量(kg)20.6色半透明タイプソリュブル容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.5(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-46危険物の類別非危険物特性強力な油性剤を配合した、半透明性のソリュブル。適度な油性効果と、エマルション型よりも更に強力な冷却性能があります。耐腐敗性能にも優れ、液寿命の長い最も経済的な切削液です。
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SY-2N
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン12本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3297材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)455引出し数2RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)30収納の目安ガロンビン(12本)最大積載量(kg/台)50
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-3N
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン126本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3298材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)705引出し数3RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)40収納の目安500ml薬ビン(126本)最大積載量(kg/台)90
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-2N
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン18本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3295材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)705引出し数2RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)40収納の目安ガロンビン(18本)最大積載量(kg/台)70
一斗缶保管庫
TRUSCO¥369,800~税込¥406,780~1台14日以内出荷一斗缶の保管にピッタリなサイズです。用途研究施設、食品工場など。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)985奥行(mm)445均等耐荷重(kg)150
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1缶(100本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1缶(270本)ほか3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1缶(270本)ほか3日以内出荷頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1缶(60本)ほか3日以内出荷手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1缶(90本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1缶(80本)ほか3日以内出荷六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)1
ロールピン ステンレス
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1缶(200本)ほか3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1缶(270本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(100本)ほか3日以内出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(100本)ほか3日以内出荷十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(100本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1缶(540個)ほか3日以内出荷両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応
座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1缶(100本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-2 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1缶(540本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
バインド頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1缶(430本)ほか3日以内出荷材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1缶(90本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1缶(430本)ほか3日以内出荷1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(JIS) ステンテス ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1缶(3700個)ほか3日以内出荷JIS小形規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1缶(270本)ほか3日以内出荷1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ 2種ガイド付 BRP型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(130本)ほか3日以内出荷先端に差し込み用のガイドが付いたタッピングねじです。1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法G(mm)ガイド:5適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1缶(100本)ほか3日以内出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1缶(210本)ほか3日以内出荷頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭非円形低トルクタッピンねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1缶(430本)ほか3日以内出荷頭部がナベ頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)0.7寸法d(mm)M4頭部厚(mm)2.75頭部径(Φmm)7適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1缶(1200本)ほか3日以内出荷1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)M3頭部厚(mm)1.75頭部径(Φmm)6適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1缶(620本)ほか3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1缶(100本)ほか3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応