絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(157)
- オオモリ(4)
- TKG(54)
- クローバー(大屋製作所)(11)
- AG(赤川器物製作所)(11)
- SUGICO(スギコ)(81)
- UK(三宝)(30)
- EBM(江部松商事)(27)
- 山本光学(1)
- SUS(エスユーエス)(139)
- 旭計器工業(117)
- LAMP(スガツネ工業)(80)
- 栃木屋(41)
- 第一機材(40)
- TAKIGEN(タキゲン)(35)
- ミヤコ(33)
- 水本機械製作所(32)
- メディアカバーマーケット(26)
- ブランドをもっと見る
「sus 蓋」の検索結果

18-8バケット蓋 A.B共通 305XH20
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番437-3961適合本体T-MNM-13A・15A・18A材質ステンレス(SUS304)質量(kg)0.33高さ(mm)17外径(Φmm)305
ステンレス長バット蓋
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷深型長バットと浅型長バット共に使える共通フタです。本体とフタを使用することにより、バリエーションがさらに広がります。トラスコ品番488-6062適合本体T-JK-1-A材質ステンレス(SUS304)サイズ170型用質量(g)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×142×12商品タイプフタ
グレーチングクリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
アンカー付きチェーン
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法D2(mm)6寸法L2(mm)115寸法W(mm)29チェーン長(mm)500
ステンレス グレーチングクリップGCD型
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番489-4065材質ステンレス(SUS304)質量(g)60タイプボルト締めタイプ2018年トラスコ掲載ページ10 0726
ステンレスツールチェスト
TRUSCO¥82,603税込¥90,8631個当日出荷オールステンレス製(SUS304)の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。上蓋を閉めると引出しにロックがかかり、移動時に引出しを飛び出るのを防止できます。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。用途工具や道具の収納に。付属品発泡ポリエチレンシートトラスコ品番694-3314材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)色シルバー対応中皿:無し、仕切板:無し外寸法・高さ(mm)250引出し2段有効内寸法・間口(mm)510有効内寸法・奥行(mm)220
グレーチングクリップ GCK型
TRUSCO¥459~税込¥505~1個当日出荷細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)8寸法T(mm)1.5
ペーパーホルダー一体型ゴミ箱
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷容量(L)34間口(mm)329奥行(mm)240高さ(mm)600質量(kg)4.5トラスコ品番124-7351材質蓋部:ステンレス(SUS304)、本体:スチール規格RoHS2フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ