カテゴリ
- 機構部品(8)
- 測定用品(5)
- 研磨材(5)
- 溶接用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 東京発条製作所(678)
- 大阪魂(94)
- エスコ(66)
- ノーブランド(55)
- 岩田製作所(47)
- 水本機械製作所(43)
- アサ電子工業(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- 旭計器工業(18)
- イマオコーポレーション(17)
- シンワ測定(17)
- アキュレイト(17)
- 長野計器(15)
- 三木プーリ(13)
- 日本度器(12)
- 武蔵エンジニアリング(11)
- 大陽ステンレススプリング(11)
- アズワン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sus 0.2mm」の検索結果

曲尺厚手広巾
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。トラスコ品番257-9624材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)20厚さ(mm)2短辺(mm)85長辺(mm)170目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
チャンネルブラシ6U3型
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)240×40ヘッド形状6U3型行数3植付(mm)90
密着長巻ばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
シムプレート ステンレス
TRUSCO¥499~税込¥549~1枚当日出荷精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。用途すき間調整用として、水平維持などに。材質ステンレス(SUS304)
チャンネルブラシ EグリップJ型
TRUSCO¥679~税込¥747~1本当日出荷簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
溶接ゲージ(精密アンダーカット測定用)
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷アンダーカット専用ケージ高精密タイプです。 ステンレス製のためさびにくく堅牢です。 小型で携帯に便利な吊上げケース入りです。用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。トラスコ品番229-7361材質本体:ステンレス(SUS410)スプリング・測定子・螺子:銅質量(g)90測定範囲(mm)アンダーカット深さ:0~2最小読取値(mm)0.2mm器差(mm)±0.1
チャンネルブラシ EグリップI型
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ステンレス
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ステンレス(SUS304)ブラシ長(mm)80線径(mm)0.2
ミーリングスペーサー 内径25.4mm
TRUSCO¥979税込¥1,0771枚当日出荷ミーリングアーバーに使用します。用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)25.4
ミーリングスペーサー 内径31.75mm
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷ミーリングアーバーに使用します。用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)31.75