カテゴリ
- 物流用品(30)
- 機構部品(28)
- 作業工具(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 清掃用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 事務用品(7)
- 制御機器(5)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 安全標識(4)
- 安全保護具(4)
- 梱包用品(3)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 保管用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(584)
- C’ultiva(カルティバ)(125)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(146)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(168)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(261)
- Panasonic(パナソニック)(512)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(502)
- SHIMANO(シマノ)(220)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(214)
- コクヨ(126)
- サンワサプライ(122)
- ハイテクウッドプラス(511)
- ホンダ(1,258)
- メディアカバーマーケット(1,627)
- 三菱電機(895)
- 和田助製作所(473)
- 大阪魂(1,559)
- 富士電機(139)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sw」の検索結果

SW・SWT用スライド式棚板
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷上に物を乗せたまま引き出すことができます。トラスコ品番464-6860質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×421×33スライド長さ(mm)850
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに縦(mm)600使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
ステンレス針金 小巻タイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
ラバーストラップレンチ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
プラスチックレターケース
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。仕様鍵なしタイプ材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン色本体:ネオグレー、引出し:透明スモークサイズA4
屋外用コルゲートチューブ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
小判札
TRUSCO¥159税込¥1751セット(5枚)当日出荷カラーが豊富で管理などに便利です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。 キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。材質スチロール取付け方法吊り下げ![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ
TRUSCO(4件のレビュー)¥649税込¥7141セット(4本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋外用色黒タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)特性耐候
チェーンスタンド(白)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷台の部分に、水または砂を入れることができます(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。トラスコ品番342-9997幅(mm)255質量(g)500


マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻ほか当日出荷裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル長さ(m)5粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
防水ストップウォッチ バックライト付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
防滴型ストップウォッチ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷見やすい大型文字表示です。 時計機能付です。 濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。トラスコ品番781-3457質量(g)57規格(保護等級)IPX5電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×64×22機能単純計時最大計時23時間59分59秒最小計時1/100(秒)防水性日常生活防水
スーパーワイピングクロス
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷一度拭き取った微細な油汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み再付着を防ぎます。 抜群の吸水性。 適度な厚みとソフトな風合い。 洗濯しても効果はほとんど変わりません。用途金属、プラスチック、ガラス、レンズ、OA 機器などデリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに。トラスコ品番126-1975材質極細繊維:ポリエステル77%、ナイロン23%1枚の寸法(mm)290×600
ソケットレンチセット (差込角9.5mm)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24



マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m
TRUSCO(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
カラータワシソフト(HACCP対応)
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線厚さ(mm)55縦(mm)165横(mm)90耐熱温度(℃)80℃RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応



ルートバン まとめ買い
TRUSCO(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(6台)当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
電子警笛付LED合図灯
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981台当日出荷電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。白色LEDにて手元ライトとしても使用できます。用途警備、誘導に。トラスコ品番363-0908材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂長さ(mm)550色赤タイプ点滅有電源(V)単2乾電池×3本(別売)使用電池単2×3本(別売)ブザー音電子警笛点灯方式常時灯、点滅LED使用数(個)12径(mm)30
45°フレア&カッターセット
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース質量(kg)1.6
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セットほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
ストップウォッチ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大画面表示で見やすいストップウォッチです。ラップタイム計測機能/スプリットタイム計測機能/タイマー(カウントダウン)機能/時計機能/操作音ON/OFF切り替え機能/アラーム機能/100メモリー機能付です。ネックストラップ付です。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。トラスコ品番524-2316材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン最大計時9時間59分59秒最小計時1/100(秒)
電子警笛付LED合図灯
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。用途警備、誘導に。トラスコ品番363-0907材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂、長さ(mm)550色赤タイプ点滅有電源(V)単2乾電池×3本(別売)使用電池単2×3本ブザー音電子警笛点灯方式常時灯、点滅LED使用数(個)6径(mm)30
ハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)137縦(mm)160横(mm)50繰り返し・詰め替え対応
TYSシリーズ 車輪のみ
TRUSCO(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
自動車用ハンドルカバー
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281箱(50枚)当日出荷ハンドルの握る部分のみをカバーします。2本のゴムでピッタリとフィットします。車両の移動時に便利です。用途輛整備、塗装に。トラスコ品番206-5406材質ポリエチレン(PE)幅(mm)100厚さ(mm)0.035全長(mm)600色透明
大きなマスク
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681箱(50枚)当日出荷通常よりも幅が大きなマスクです。幅広タイプなのでサイドから入る外気が侵入しにくくなります。顔を覆う面積が広くなるため、より確実にマスクのフィルターを通して呼吸ができます。用途ホコリの多い作業現場。風邪、花粉症。構造3層縦(mm)90横(mm)210細菌ろ過効率(BFE)95%微粒子ろ過効率(PFE)95%
ダストワゴン
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から翌日出荷種類ダストカー商品タイプ本体(フレーム)最大積載量(kg)30材質フレーム:スチール、キャスター:ゴム製(75mm)
軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。トラスコ品番392-4728材質軟鋼内径(Φmm)スプール:52ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約1300電流範囲(A)35~140リール外径(mm)200













![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)