カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 機構部品(5)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 平田ネジ(6)
- 大阪魂(4)
- エスコ(3)
- 大丸鋲螺製作所(2)
- サンワ・アイ(2)
- 松本産業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- タナカ(1)
- 晃和(1)
- 紀州ファスナー(1)
- SCULPS(1)
- 摂津金属工業(1)
- 八幡ねじ(1)
- シーケー金属(1)
- 由良産商(1)
- 藤井高圧(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「swch10r」の検索結果
特価

ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699~税込¥769~1パック(13個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット(1種・三価クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(2個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット1種材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
ピンタイプ(グリスニップル)
TRUSCO¥669税込¥7361セット(2個)当日出荷ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
グリスニップルC型
TRUSCO¥689~税込¥758~1箱(5個)ほか当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ
TRUSCO¥609税込¥6701パック(137個)ほか当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ
TRUSCO¥599税込¥6591パック(49個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
TRUSCO¥659~税込¥725~1パック(33個)ほか当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
くさびナット三価クロメート
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1セット(55個)ほか当日出荷非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
六角ナット3種
TRUSCO¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷両面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWCH10R)表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4T(適合ボルト3.6・4.6・4.8)
NEWロックナット(スチール)
TRUSCO¥969税込¥1,0661セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。表面処理三価クロメート材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当