カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • 機構部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • メディアカバーマーケット(4,371)
  • BIGM(丸山製作所)(450)
  • 大阪魂(230)
  • モートーン(202)
  • KITO(キトー)(136)
  • ワルター(70)
  • オザック精工(69)
  • エスコ(63)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(60)
  • 清水製作所[継手](53)
  • OSG(オーエスジー)(52)
  • ニッタ(52)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(46)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
  • ナベヤ(43)
  • アイビッグ(43)
  • KITZ(キッツ)(40)
  • コンドーテック(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-18」の検索結果

73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • ツイストタイ TRUSCO

    ツイストタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    用途電源・コードの結束。屋内使用。材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白使用温度範囲(℃)-40~80特性難燃
  • メンディングテープ TRUSCO

    メンディングテープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1巻
    当日出荷
    テープの上から文字が書けます。本やファイル類の見出し部の保護、補強に便利です。
    用途書類の補修・補強・修正に。切り貼りやスクラップ、ラベルの作成や保護に。仕様カッター不要材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色半透明長さ(m)50芯径(mm)76粘着力3.0(±1.5)N/18mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
  • ステンレスロート TRUSCO

    ステンレスロート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
    足径(Φmm)×足長(mm)15×45
  • 通気性粘着テープ TRUSCO

    通気性粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    当日出荷
    空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
    用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に仕様手で切断可能厚さ(mm)0.15タイプ屋内/屋外使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)引張強度(N/10mm)16特性通気性、透湿性
  • ケーブルタイホルダー TRUSCO

    ケーブルタイホルダー

    TRUSCO
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    裏にカラビナとベルト通しが付いており、作業に応じて選べます。(CT-280、CT-320)
    用途ケ-ブルタイ入れとして。色ブラック
  • カップリングナット TRUSCO

    カップリングナット

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
    用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • Tスロットナット TRUSCO

    Tスロットナット

    TRUSCO
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
    用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
  • ステンレス用チップソー TRUSCO

    ステンレス用チップソー

    TRUSCO
    ¥8,398税込¥9,238
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
    用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
  • ダイヤモンドバー(1.6mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(1.6mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)粒度140全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • フラットワッシャー TRUSCO

    フラットワッシャー

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
  • ハンドタップ(メートルねじ用・SKS) TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • フランジナット ネジ M18 TRUSCO

    フランジナット ネジ M18

    TRUSCO
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3609材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)75ねじ寸法M18×P2.5二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • ハンドタップ 細目 SKS TRUSCO

    ハンドタップ 細目 SKS

    TRUSCO
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • デッキスノコ用天板 TRUSCO

    デッキスノコ用天板

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    デッキスノコ専用の天板です。
    奥行(mm)150
  • トクマルチップソー(鉄用) TRUSCO

    トクマルチップソー(鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1枚ほか
    当日出荷
    超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。刃数36穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄材質(チップ)超硬材質(座金)工具鋼切断能力(mm)鉄鋼6
  • 管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用テーパーねじPT・R
  • 平ナット TRUSCO

    平ナット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    用途治具の固定用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚付) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚付)

    TRUSCO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚付キャスターなし天板厚さ(mm)28
  • トクマルチップソー TRUSCO

    トクマルチップソー

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。トラスコ品番400-4531材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット刃数36質量(g)260穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
  • ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS) TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • カラーアーム棚受 TRUSCO

    カラーアーム棚受

    TRUSCO
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。
    用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質スチール穴径(Φmm)5(ねじ)
  • 外付けロールスクリーン TRUSCO

    外付けロールスクリーン

    TRUSCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1枚
    翌日出荷
    窓枠に付属のサッシ固定金具を使い簡単に取り付け可能です。窓の外で日射熱を遮ることで室内の温度上昇を抑えます。外からの視線を防げます。
    用途工場、事務所、家屋の省エネ対策に。目隠しとして。付属品標準ブラケット(2個)、ボトム固定フック(2個)取り付けネジ、巻きずれ調整シールトラスコ品番381-9712材質本体:アルミ・樹脂他、シート:ポリエステル、固定金具:鋼板長さ(mm)2200幅(mm)1820厚さ(mm)0.52色グレー長さ(m)2.2幅(m)1.82
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • THPN用ステアリングホイールアッセンブリー TRUSCO

    THPN用ステアリングホイールアッセンブリー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    適合機種THPNセット内容ステアリングホイール×1 ベアリング×2
  • アルミ安全フェンス扉 TRUSCO

    アルミ安全フェンス扉

    TRUSCO
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷
    蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm質量(kg)11高さ(mm)1650奥行(mm)30間口(mm)1000
  • ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCO

    ハンドタップ ウイットねじ用・SKS

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類W精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
  • ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS) TRUSCO

    ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
  • テーブル専用電動昇降装置 TRUSCO

    テーブル専用電動昇降装置

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    18日以内出荷
    スガツネ昇降ユニットLFT-2Eー600型用の天板です軽量で汚れ、傷、粘着材に強い樹脂製天板です。
    材質芯材:集成材、エッジテープ:ABS樹脂厚さ(mm)27高さ(mm)27奥行(mm)750耐荷重(kg)約70材質(天板)表面材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • 安心クッション(コーナー) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(30個)
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • ステンレス深型組バット (蓋) TRUSCO

    ステンレス深型組バット (蓋)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • 腕章 TRUSCO

    腕章

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1枚
    当日出荷
    着脱の簡単なマジックテープ式です。
    用途工事現場・工場などで作業する人に仕様マジックテープ・上部安全ピン付材質ノンフタル酸軟質ビニール質量(g)31加工ダブル加工縦(mm)85横(mm)400
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(18点組)ほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼