カテゴリ
- 物流用品(66)
- 切削工具(61)
- 機構部品(39)
- 作業工具(38)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 保管用品(33)
- 電気材料(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 研磨材(13)
- 厨房用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 測定用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 安全標識(9)
- テープ(8)
- 安全用品(8)
- 建築金物(8)
- マスク(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 溶接用品(6)
- 手袋(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 整備工具・収納(3)
- 作業服(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(76)
- 大阪魂(1,371)
- BIGM(丸山製作所)(1,346)
- メディアカバーマーケット(1,078)
- ホンダ(649)
- CKD(636)
- イスカル(384)
- 京セラ(377)
- コガネイ(361)
- KITO(キトー)(341)
- 住友電工ハードメタル(337)
- タンガロイ(335)
- 三菱マテリアル(307)
- 清水製作所[継手](291)
- エスコ(290)
- サンドビック(286)
- ワルター(229)
- ケナメタル(174)
- omron(オムロン)(172)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「t-3」の検索結果
特価

安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1袋(30個)当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ファスナー付腕章 差込式
TRUSCO(8件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、記入用紙1枚付材質軟質ビニール質量(g)60寸法(縦×横)(mm)90×420
目印テープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)30厚さ(mm)0.08質量(g)150タイプ非粘着タイプ長さ(m)50
布粘着テープ(重量物梱包用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(30巻)当日出荷手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
安心クッション(コーナー)(クリア)
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1袋(30個)当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質塩化ビニール(PVC)形状コーナー用色クリア取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
マグネットサイドトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
トランク型工具箱 373X163X102
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。仕様横滑り防止溝有り材質スチール質量(kg)1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・幅(mm)373外寸法・高さ(mm)102外寸法・奥行(mm)163有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)72有効内寸法・幅(mm)358
ジョイント金具24型フラット
TRUSCO(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.3幅W(mm)24
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
ジョイント金具24型フラット
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200出力電圧(V)100・115容量(kVA)3タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)
TRUSCO(19件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1袋(100本)当日出荷から4日以内出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(70本)当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂台車用荷締ベルト
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781個欠品中樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。用途台車荷台の荷物を締めるものです。トラスコ品番658-7221適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス厚さ(mm)70色本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジベルト幅(mm)32奥行(mm)96間口(mm)122ベルト長さ(m)約3ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)ベルト厚(mm)0.8
ダンボール製T型コンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から翌日出荷ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
トランク型ツールボックス
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。仕様南京錠取付可Φ4mm(別売)材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿あり(取り外し可)梱包数12個材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)222
使い捨て式防じんマスク
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10枚)当日出荷使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。 型崩れを防ぐインナーネット構造です。用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業トラスコ品番767-3850種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)150タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)28以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号)使用限度時間(h)18縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)28以下指定防護係数4
トランク型工具箱 333X137X96.5
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。材質スチール質量(kg)1材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・高さ(mm)96.5外寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)66
カラーコーン用カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1枚当日出荷環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57品名コーンカバー表示両面縦(mm)430横(mm)290
マグネットパーツトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷マグネット付で保管、整理が簡単です。 収納部の深さを100mmにし、様々な工具などの収納に最適です。 マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途工具などの保管・整理に。材質マグネット(フェライト磁石)高さ(mm)160材質(本体)スチール
ハンドタップ(並目) (先)
TRUSCO(2件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ガラステープ(平織り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
電源タップ 3P抜け止めタイプ
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂色グレーコンセント形状3P抜け止め機能マグネット付アース端子ありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット用作業資格者表示ステッカー
TRUSCO¥499税込¥5491組(10枚)当日出荷屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
...